明工社
引掛ゴムプラグ2P防水兼用
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番
735-9543
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子
2mm
2
:R2-4、3.5mm
2
:R3.5-4
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288933
MH2582
¥
1,500
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください