明工社
引掛ゴムプラグ接地2P
(2件のレビュー)
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
トラスコ品番
735-9527
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10288942
MH2578
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください