曜日別特売

引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用

引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 - 明工社
(1件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9721適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10288958MH7038
2,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10288958
2023-11-20
用途: 単相20Aコンセントに

中華製?溶接機のコンセントに使用しました。
100/200v兼用の機器なので誤接続防止と200v20A接地付きというのも有って延長コード用も含めて購入です。
自分1人が使うなら良いのですが100v形状のコンセントに200vを流したく無かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする