明工社
引掛プラグ2P
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
対応
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※必ず絶縁被覆付圧着端子をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
適合圧着端子
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10289012
MH2571
125
15
2P 15A 125V引掛形
0.75・1.25mm
2
:RAA・RAC1.25-3.5、2mm
2
:RAA・RAC2-3.5
2CT.・2RNCT:0.75、2PNCT:0.75~2、VCT・VCT(S):0.75~2
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
10289028
MH2574
250
20
2P 20A 250V引掛形
2mm
2
・3.5mm
2
:RAA・RAC3.5-4
2CT.・2RNCT:2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):2・3.5
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください