引掛プラグ接地3P

引掛プラグ接地3P - 明工社引掛プラグ接地3P - 明工社引掛プラグ接地3P - 明工社
(2件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
対応
適合圧着端子
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289055MH257620接地3P 20A 250V引掛形-1.25mm2:RAA・RAC1.25-4、2mm2:RAA・RAC2-4、3.5mm2:RAA・RAC5.5-42CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):1.25~3.5:3.5
800
579
637(税込)
当日出荷
10289064MH258730接地3P 30A 250V引掛形RoHS3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-51CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289055
2022-03-05
用途: 配線工事

配線器具は明工社ってくらいいつも使っています。
まず、品質が良い!
細部まで考えられて作っていると感じます。
値段的に他社のほうが安い商品もありますが、
やっぱし品質が一番大事だと思います。

対象商品 : 10289055
2018-10-30
用途: 繊維機械販売時のプラグとして

機械販売時、取り付けて販売することが多いので、価格が安価なほど助かります。使い勝手は、P社の製品と遜色ありません
今後も、発注します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする