明工社
引掛防水コネクターボデー2P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番
735-9560
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10289082
MH2632
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください