曜日別特売

引掛防水コネクタボデー接地2P

引掛防水コネクタボデー接地2P - 明工社
(3件のレビュー)
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289098MH2637
4,950
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289098
2024-03-04
用途: 溶接機の延長ケーブル製作
農・林・水産業

単相200V 30Aのプラグが探してもなくて探した結果見つけました。
デカイけど容量に余裕が持てて満足です。

対象商品 : 10289098
2020-05-31
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

キャブタイヤケーブルの延長接続器として使用しました。素線を挟み締め込み接続するタイプであるが、圧着端子を使用しないことに引き抜けの不安を感じるため、端子も使用出来るように接続部分を考慮して欲しい。屋外で使用する場合を含め気密性が有り安心して使用することが出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 10289098
2017-09-17
用途: 電源ケーブルのコネクターボヂィ
県民交流広場その他業種

期待していた製品でオスコンセントと対の製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする