明工社
防水コネクターボデー2P
(2件のレビュー)
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
250
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10289396
MC2609
20
2P 20A 250V
2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10289405
MC2611
30
2P 30A 250V
2CT・2RNCT:2・5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):5.5
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください