曜日別特売

防水プラグ2P

防水プラグ2P - 明工社防水プラグ2P - 明工社
(1件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※上記以外の電線は使用しないでください。
※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
対応
適合圧着端子
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289432MP2512202P 20A 250VRoHS2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-42CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT:3.5、VCT・VCT(S):3.5
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10289448MP2514302P 30A 250V-3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-52CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289432
2020-05-25
用途: 電源接続

同じメーカーで揃えましたので、何ら問題なくつかえました。
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
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする