曜日別特売

防水プラグ3P

防水プラグ3P - 明工社
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
対応
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合圧着端子
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289466MP2519-N153P 15A 250VRoHS487011~130.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.52CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
900
639
703(税込)
当日出荷
10289457MP2515303P 30A 250V-6910014.5~16--
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10289457MP251588392857MP2515MP2515 3P 30A 防水プラグ 明工社 883928573P 30A 防水プラグ明工社1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする