アクアシステム
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。
押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
250
ホース内径(Φmm)
15
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最大吐出量(L/min)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10292126
DF4P-15AS
Rc1/2
28(1cP時)
本体・ノズル:AL、Bs、SUS ダイヤフラム:PTFE パッキン:PTFE、FFKM
¥
383,200
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10292135
DF4P-15G
Rc1/2
40(1cP時)
本体・ノズル:AL、Bs、SUS ダイヤフラム:TPC-ET パッキン:NBR、FKM
¥
287,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。