アクアシステム
エアダイヤフラム式ドラムポンプ
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。
押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品
ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番
509-5662
適合機種
200Lクローズドラム缶用
質量(kg)
7.5
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
45(押上)2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.3~0.5
空気消費量(L/min)
250
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
オイル、灯油、軽油、ガソリン
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最大吐出量(L/min)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10292144
DF4D-20G
Rc1/2
32(1cP時)
本体・ノズル:AL、Bs、SUS ダイヤフラム:TPC-ET パッキン:NBR、FKM
¥
305,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません