曜日別特売

ハンドダイヤフラムポンプ

ハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステム

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。

用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
吐出量(mL/ストローク)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10292214HDO-25ALBRc1400本体:AL パッキン:NBR(補強布入)851-00132.1
60,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10292223HDO-32ALBRc1-1/41300本体:AL パッキン:NBR(補強布入)851-00143.9
93,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10292232HDO-40ALBRc1-1/21300本体:AL パッキン:NBR(補強布入)851-00163.9
93,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10292248ST-HDOS-32ALBRc1-1/41300本体:AL パッキン:NBR(補強布入)851-02715.3
132,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする