エレポン化工機 直動式ダイヤフラムポンプ

エレポン化工機 直動式ダイヤフラムポンプ - エレポン化工機

サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。

用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ内容量1個
注意
※高粘度用(2000mPa・sまで)と標準品(300mPa・sまで)がありますのでご指定ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポンプ口径
最高吐出圧(MPa)
最大吐出量(mL/min)60Hz
吸入揚程(m)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10292302CRA-1-2N-4-1SR3/81.3170-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292318CRA-1-2N-4-2TOR3/81.3170-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292336CRA-1-2N-6-2TOR3/81.3170-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-316、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:ハステロイC、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS316PTFE
オープン
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292345CRA-1-2N-P-1SΦ6×Φ111.3170-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292354CRA-1-2N-P-2TOΦ6×Φ111.3170-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292363CRA-1N-4-1SR3/81.375-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292372CRA-1N-4-2TOR3/81.375-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292415CRA-2-2N-P-1SΦ6×Φ111.0820-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292424CRA-2-2N-P-2TOΦ6×Φ111.0820-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292433CRA-2N-4-1SR3/81.0330-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292442CRA-2N-4-2TOR3/81.0330-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292476CRA-2N-P-1SΦ6×Φ111.0330-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292485CRA-2N-P-2TOΦ6×Φ111.0330-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292494CRA-3-2N-4-1SR1/20.71800-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292503CRA-3-2N-4-2TOR1/20.71800-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292537CRA-3-2N-P-1SΦ15×Φ220.71900-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292546CRA-3-2N-P-2TOΦ15×Φ220.71900-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292555CRA-3N-4-1SR1/20.71200-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292564CRA-3N-4-2TOR1/20.71200-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304PTFE
オープン
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292598CRA-3N-P-1SΦ15×Φ220.71200-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10292607CRA-3N-P-2TOΦ15×Φ220.71200-1.5ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVCPTFE
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする