アクアシステム
ウィングポンプ
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質
本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
5000
駆動方式
手動式
使用場所
官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10294488
10K-15
850-9756
JIS10K-15A
6.6
240cc/1ストローク
¥
82,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294497
10K-20
850-9757
JIS10K-20A
6.6
240cc/1ストローク
¥
82,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294506
10K-25
850-9758
JIS10K-25A
9
400cc/1ストローク
¥
90,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294515
10K-32
850-9759
JIS10K-32A
11
650cc/1ストローク
¥
122,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294524
10K-40
509-5042
JIS10K-40A
14.6
1100cc/1ストローク
¥
150,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294533
10K-50
509-5051
JIS10K-50A
25
2000cc/1ストローク
¥
206,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294542
5K-15
850-9760
JIS5K-15A
6.2
240cc/1ストローク
¥
64,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294558
5K-20
850-9761
JIS5K-20A
6.2
240cc/1ストローク
¥
64,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294567
5K-25
850-9762
JIS5K-25A
7.2
400cc/1ストローク
¥
71,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294576
5K-32
850-9763
JIS5K-32A
10.5
650cc/1ストローク
¥
92,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294585
5K-40
850-9764
JIS5K-40A
13.6
1100cc/1ストローク
¥
126,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294594
5K-50
509-5069
JIS5K-50A
22.5
2000cc/1ストローク
¥
159,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください