アクアシステム
エアモータータイプ
低粘度液体を素早く移送
引火性の高い液体も安全に移送
20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
540
ホース長さ(m)
1
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
100
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
質量(kg)
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295075
MH21NA-V
PP(Φ19×1m)
509-6979
本体:PP、PVC パッキン:PTFE、FKM
2.9
3(押上)2(吸込)
¥
273,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295084
MH316MA-V
SUS304(Φ15×1m)
509-7223
本体:SUS316、PTFE パッキン:PTFE
3.2
4.2(押上)2(吸込)
¥
356,400
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。