アクアシステム
セパレート型エアバキュームポンプ
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
空気消費量(L/min)
310
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
質量(kg)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295206
APDQS-1.5S
PP(Φ38×1.2m)
509-5280
本体・ノズル:SUS(サニタリー) パッキン:PTFE、FFKM
6
38
¥
299,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295215
APDQS-1S
PP(Φ25×1.2m)
509-5298
本体・ノズル:SUS(サニタリー) パッキン:PTFE、FFKM
5
25
¥
230,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295224
APDQS-25PP
PP(Φ25×1.2m)
509-5301
本体・ノズル:PP パッキン:PTFE、FFKM、EPDM、FKM
6
25
¥
174,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295233
APDQS-32
ボールバルブ、PVC(Φ38×2m)
509-5310
本体・ノズル:AL、Bs、SUS パッキン:FKM
5.1
38
¥
139,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10295242
APDQS-32SUS
ボールバルブ、SUS304(Φ32×2m)、アース線
509-5328
本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
8
32
¥
340,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください