アクアシステム
セパレート型エアプレッシャーポンプ
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
質量(kg)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295258
APDS-1.5S
PP(Φ38×1.2m)
509-5336
本体・ノズル:SUS(サニタリー) パッキン:PTFE、FFKM
8.1
38
¥
364,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10295267
APDS-1S
PP(Φ25×1.2m)
509-5344
本体・ノズル:SUS(サニタリー) パッキン:PTFE、FFKM
6.2
25
¥
319,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295276
APDS-25PP
PP(Φ25×1.2m)
509-5352
本体・ノズル:PP パッキン:PTFE、FFKM、EPDM、FKM
5
25
¥
232,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295285
APDS-32SUS
ボールバルブ、SUS304(Φ32×2m)、アース線
509-5379
本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
11.5
32
¥
418,800
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください