アクアシステム
ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)
200Lドラム缶1本を約5分で吐出
ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品
ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番
828-2696
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/ストローク)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295303
HF-1000
1000
8
¥
49,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください