アクアシステム
ハンドロータリーポンプ
本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
付属品
アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番
509-6677
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/ストローク)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295477
HRP-25Z
200
2.4
¥
189,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください