アクアシステム
軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用
灯油・軽油を高速移送
連続運転可能
流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
25
電源コード(m)
2
使用流体
灯油、軽油
駆動方式
電動式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295538
EVPD-56K24ATN
20(1cP時)
10(押上)2(吸込)
2
AC100
14.4
¥
338,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295547
K33EVPD-56
46(1cP時)
10(押上)2(吸込)
2
AC100
12
¥
294,400
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295556
K33EVPD-56ATN
-
10(押上)2(吸込)
2
AC100
16
¥
334,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。