曜日別特売

電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) - アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) - アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) - アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) - アクアシステム
(2件のレビュー)

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に
流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295592FA-100ATN17(1cP時)7(押上)2(吸込)2AC1009.5
182,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295608FA-100ATNK2417(1cP時)7(押上)2(吸込)2AC1009.9
235,400
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295617FA-100K2440(1cP時)7(押上)2(吸込)2AC1008.3
227,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10295583FA-100-----
84,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10295626OB1FA-100-----
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10295635OB1FA-100ATN-----
226,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10295592
2023-05-04
用途: 農機具の給油
農事組合法人本郷生産組合農・林・水産業

使い勝手がいいです。もっと早く買えばよかったと思うぐらいです。

対象商品 : 10295608
2018-04-26
用途: フォークリフトへの燃料給油時
運輸・通信業

組立・設置も難しくなく取り付ける事が出来ました。
ストッパー付のガンノズルのため給油時の溢れも無くなり綺麗な状況を保ててます。
音が高音なのが若干気にかかる位です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする