プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)

プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型) 共立機巧 プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型) 共立機巧

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。

用途
メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。
パイプ寸法が短いショートタイプ。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 トラスコ品番850-9799 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)876 質量(kg)3.3 サイズドラム缶サイズ タイプショート 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)580 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:60 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM 内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10295793 HP-302H
208,000
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする