曜日別特売

プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)

プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) - 共立機巧
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1341サイズドラム缶サイズタイプ標準材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)1045使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:50流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
揚程
最大揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295802HP-301G850-9796標準型4
267,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10295818HP-301HG850-9797高揚程型8
280,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする