プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧 プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧 プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧

オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。

付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m トラスコ品番850-9807 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)1.8 サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)3.5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体純水・強酸・強アルカリ 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)16 (揚程0m時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)PTFE被覆 材質(パイプ)PTFE 内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10295836 HP-802
492,000
399,800
439,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする