プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ!
ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます

付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番850-9800材質(プロペラ)PTFE,SUS316質量(kg)7.9サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295942HP-501HS
315,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする