曜日別特売

プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) - 共立機巧

オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。

付属品PTFE製ホースΦ14×0.8mトラスコ品番850-9806材質(プロペラ)PTFE質量(kg)2.2サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)3.5電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体純水・強酸・強アルカリ揚水量(L/min)16 (揚程0m時)流量調整方式バルブ方式材質(シャフト)PTFE被覆材質(パイプ)PTFE内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295967HP-801
456,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする