共立機巧
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
高揚程型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
1
電源コード(m)
2.5
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PCV線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大1000
揚水量(L/min)
5(揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式
バルブ方式
内容量
1個
注意
※酸・アルカリ・溶剤にはご使用いただけません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(kg)
材質(シール)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33185284
HP-601H
軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m
661
2
FKM、NBR、SUS304
15×600
¥
144,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295976
HP-701H
SUS304製ホースΦ19×1m
660
3.4
NBR、SUS304、PTFE
19×1000
¥
192,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。