アクアシステム
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途
溶剤・薬品など
ホース長さ(m)
0.35
仕様
口金40mm用(50mmも有)
付属品
PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番
494-2205
材質
本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
アズワン品番
1-3311-02
内容量
1個
注意
※高粘度液体を使用する場合、ゆっくり引き上げてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296037
P-SXT
¥
54,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください