アクアシステム
アルミ製ガンノズル(一般油用)20
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途
灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番
494-2159
材質
本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油、ガソリン、オイル
内容量
1個
注意
※高粘度オイルには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296064
GN-AL20
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください