曜日別特売

アルミ製ガンノズル(一般油用)25

アルミ製ガンノズル(一般油用)25 - アクアシステムアルミ製ガンノズル(一般油用)25 - アクアシステム
(1件のレビュー)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル内容量1個
注意
※高粘度オイルには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296073GN-AL25
23,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296073
2019-03-28
用途: 重機等の燃料給油
建設業・工事業

490リットルタンクにホース口(25㎜)を設け
重機等に給油してますが
既設ガンが駄目になってしまい
この商品に取替ました、バッチリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする