曜日別特売

ウィングポンプ

ウィングポンプ - アクアシステムウィングポンプ - アクアシステムウィングポンプ - アクアシステム

5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
吸水6m(ドライ時2.5m)です。

用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶内容量1個
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません(横向け使用不可)。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296107KING NO.0850-9839Rc1/2(15A)4.4175cc/1ストローク
48,800
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
10296116KING NO.3850-9840Rc1"1/4(32A)7.8400cc/1ストローク
69,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296125KING NO.5850-9841Rc1/"1/2(40A)11650cc/1ストローク
91,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296134KING NO.7850-9842Rc2(50A)191100cc/1ストローク
140,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296143NO.3-32850-9854Rc1"1/4(32A)9.5650cc/1ストローク
76,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296152NO.5-40850-9855Rc1"1/2(40A)151100cc/1ストローク
100,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296168NO.7-50509-7398Rc2(50A)22.52000cc/1ストローク
168,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする