曜日別特売

ウィンクポンプ ヤツナミNo.0

ウィンクポンプ ヤツナミNo.0 - アクアシステムウィンクポンプ ヤツナミNo.0 - アクアシステム

〈WPシリーズ〉
各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで)
電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。

用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油にトラスコ品番850-9853材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)接続口径Rc1/2質量(kg)5.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶内容量1個
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません。(横向け使用不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296177NO.0-15
51,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする