アクアシステム
オートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル
ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296186
ATNH-20K24
850-9825
30~80
¥
101,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10296195
ATNH-25K24
850-9826
60~90
¥
105,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。