曜日別特売

オートストップガン(溶剤用)

オートストップガン(溶剤用) - アクアシステムオートストップガン(溶剤用) - アクアシステム

満タンになれば自動でストップするガンノズル
ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。

材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80内容量1個
注意
一定の圧力と流量でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296213ATNH-20T509-5441Rc3/4(スイベル付)1.5
152,600
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296222ATNH-25T509-5450Rc1(スイベル付)2
152,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする