アクアシステム
カンラック
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
用途
一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55569509
RACK1-SUS
-
-
3.64
-
¥
45,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55569518
RACK2-M
-
-
7.52
-
¥
66,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296256
OTI018
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
10296265
OTI019
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
10296247
OTI003
スチール(メッキ加工)
290×290×400
4
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296274
OTI021
スチール(メッキ加工)
330×400×95
-
980
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296283
OTI022
ステンレス
330×400×95
-
960
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください