アクアシステム
ステンレス製ガンノズル20
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
475-7696
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
溶剤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296292
GN-SUS20
¥
71,200
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください