アクアシステム
ハンドピストンポンプ ストレートL
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
用途
高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
仕様
アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
材質
本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)
1.8
使用可能粘度(cP)
10000以下(高粘度オイルに最適)
注意
※ガソリンには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吐出量(mL/ストローク)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241317
S-L
1台
600(手廻しポンプ約3倍の吐出量)
253-7611
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
10296317
L
1個
600(手廻しポンプ約3倍の吐出量)
850-9843
¥
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください