曜日別特売

計量ガンノズル(軽油・灯油)

計量ガンノズル(軽油・灯油) - アクアシステム

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

トラスコ品番850-9829材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296414GN-AL3025K24
84,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする