アクアシステム
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
使用流体
灯油、軽油
電源(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
46(1cP時)
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
付属品
吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
509-5638
質量(kg)
25
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
吸入(2)吐出(4)
駆動方式
電動式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296448
CUBE-56T
AC100
46(1cP時)
10(押上)2(吸込)
吸入(2)吐出(4)
25
¥
355,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません