アクアシステム
軸流型送風機用ダクトホース
引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。
アース線付です。
用途
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出
材質
基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂
長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
本体生地厚さ(mm)
適合送風機最大口径(Φmm)
ダクト径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296457
D-12
AFR-12NL専用
0.35
300
630・500・320・230
6
¥
92,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10296466
D-18
AFR-18専用
-
-
-
8
¥
147,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10296475
D-24
AFR-24専用
-
-
-
10.8
¥
194,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10296484
D-8
AFR-08NL専用
0.35
200
630・500・320・230
3.8
¥
71,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。