曜日別特売

ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ

ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ - アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ - アクアシステム

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能

トラスコ品番509-5727材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電源(V)AC100揚程(m)30(押上)6(吸込)電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)15(1cP時)電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296633EV-100
314,400
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする