アクアシステム
ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
ポンプ単体
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル
駆動方式
電動式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
揚程(m)
使用圧力(MPa)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296658
EV-100H
509-5735
14
15(押上)6(吸込)
0.21
30(1cP時)
¥
319,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10296667
EV-12
509-5751
14
30(押上)6(吸込)
0.45
15(1cP時)
¥
385,400
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10296676
EV-200
509-5760
12.5
30(押上)6(吸込)
0.45
15(1cP時)
¥
298,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。