亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)
安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。
プーリはついていません。
用途
潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.2
内容量
1個
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296685
KA-2 1
1(25A)
56~70
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
115,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10296694
KA-2 1/2
1/2(15A)
20~25
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
48,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296703
KA-2 1/4
1/4(8A)
6.5~8
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296712
KA-2 1/8
1/8(6A)
4~5
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296728
KA-2 3/4
3/4(20A)
28~35
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
70,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296737
KA-2 3/8
3/8(10A)
13~16
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
38,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。