亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (安全弁付・単独ベース型)
ME-1V型の安全弁付のタイプです。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途
潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.3
内容量
1個
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296746
ME-2V 1
1(25A)
53~70
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296755
ME-2V 11/2
11/2(40A)
105~139
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
340,900
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296764
ME-2V 11/4
11/4(32A)
75~99
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
291,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296773
ME-2V 2
2(50A)
164~218
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
537,200
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296782
ME-2V 3/4
3/4(20A)
26~35
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
108,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません