亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (横型)
横型タイプです。
吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途
潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.3
最高圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296798
ME-1YV 1
1(25A)
53~70
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
199,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296807
ME-1YV 11/2
11/2(40A)
105~139
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
355,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296816
ME-1YV 11/4
11/4(32A)
75~99
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
301,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296825
ME-1YV 2
2(50A)
164~218
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
554,700
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。