亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (単独ベース型)
単独ベース型です。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途
潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.3
内容量
1個
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296834
ME-1V 1
1(25A)
53~70
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296843
ME-1V 11/2
11/2(40A)
105~139
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
217,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296852
ME-1V 11/4
11/4(32A)
75~99
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
215,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296868
ME-1V 2
2(50A)
164~218
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
348,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296877
ME-1V 21/2
21/2(65A)
285~380
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
682,900
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296886
ME-1V 3
3(80A)
338~450
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
909,200
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10296895
ME-1V 3/4
3/4(20A)
26~35
一般鉱物油・溶剤
60℃以下
鋳鉄
50~500
¥
73,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。