亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ(電動機連結型)
モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途
潤滑油など、油類の移送に
トラスコ品番
850-9712
質量(kg)
208
出力(kW)
3.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
使用温度(℃)
60以下
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0~0.3
最高圧力(MPa)
0.49
揚量(L/分)
450~338
内容量
1個
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
材質
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10297053
ME-1S 3
3(80A)
鋳鉄
50~500
200
¥
1,422,300
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません