曜日別特売

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 - 鶴見製作所

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10内容量1台
注意
※LSRE2.4Sは単相100V、LSRE2.4Jは単相200Vとなります。お間違いないようご注意下さい。機種間違いによる返品は不可となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10297236LSRE2.4S500.48単相100508120自動形清掃水・床水・溜水
119,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
49465334LSRE2.4S500.48単相100608120自動形清掃水・床水・溜水
119,000
66,980
73,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
15420547LSRE2.4J500.48単相200508120自動形清掃水・床水・溜水
166,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15420556LSRE2.4J500.48単相200608120自動形清掃水・床水・溜水
166,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする