曜日別特売

日立 水中ポンプ

日立 水中ポンプ - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用可能液体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10297288AP400 50HZ500.4単相100508120非自動運転形雨水、湧水、工事用排水
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10297272AP250 50HZ400.25-506100--
39,800
取扱い終了
10297297AP250 (60HZ)400.25-606100--
40,600
取扱い終了
10297306AP400 (60HZ)500.4単相100608120非自動運転形雨水、湧水、工事用排水
55,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする